Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255067
Bosch 2609255067
Bosch 2609255067
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571280
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 067
EAN/GTIN:
     3165140382533
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
De expert voor edelstaal en hard, taai staal. Een precisiegeslepen, rechtsdraaiende spiraalboor van HSS-staal, geslepen uit het massieve materiaal. Betrouwbaar aanboren zonder voorcentreren en hoge rondloopnauwkeurigheid onderscheiden deze boor. Geschikt voor gelegeerd en niet-gelegeerd staal, roestvrij staal (V2A/V4A) en gietijzer. Ook als set verkrijgbaar. Alleen met koelmiddel werken!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl, Eisenguss, Unlegierter Stahl, Edelstahl
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Arbeitslänge
39 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.