Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255070
Bosch 2609255070
Bosch 2609255070
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571282
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der Experte für Edelstahl und harte, zähe Stähle. Ein präzisionsgeschliffener, rechtsdrehender Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl, aus dem Vollen geschliffen. Sicheres Anbohren ohne Vorkörnen und hohe Rundlaufgenauigkeit zeichnen diesen Bohrer aus. Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, rostfreien Stahl (V2A/V4A) und Gusseisen. Auch im Set erhältlich. Nur mit Kühlmittel arbeiten!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
4.5 mm
Länge (mm)
80 mm
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl, Eisenguss, Unlegierter Stahl, Edelstahl
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Arbeitslänge
47 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.