Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255201
Bosch 2609255201
Bosch 2609255201
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571311
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
bosch holzspiralbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
75 mm
Geeignet für Materialien
Weichholz, Holz
Schaftdurchmesser
4 mm
Arbeitslänge
45 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, holzspiralbohrer 4mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.