Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255606 Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255606 Lochsäge
Bosch 2609255606 Lochsäge
Bosch 2609255606 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571480
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Bestleistungen in Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer. Einteiliges System für präzisen Rundlauf. Zahnform Vario-Pitch für ruhigen und vibrationsarmen Lauf und hohe Schnittgeschwindigkeit. Für Rohrdurchführungen, Lüftungsrohre und Ventilationsinstallationen in Küche und Bad sowie Hohllochbohrungen für Schalt- und Abzweigdosen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Leitung
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.