Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255608 Lochsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609255608 Lochsäge
Bosch 2609255608 Lochsäge
Bosch 2609255608 Lochsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571482
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hss-bi-metall
lochsäge
Bestleistungen in Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer. Einteiliges System für präzisen Rundlauf. Zahnform Vario-Pitch für ruhigen und vibrationsarmen Lauf und hohe Schnittgeschwindigkeit. Für Rohrdurchführungen, Lüftungsrohre und Ventilationsinstallationen in Küche und Bad sowie Hohllochbohrungen für Schalt- und Abzweigdosen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Leitung
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
44 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.