Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256321 Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609256321 Schneidedisk
Bosch 2609256321 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571661
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 321
EAN/GTIN:
     3165140591737
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Edelstahl
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dicke
1.6 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.