Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256A22 Schleifpad


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bosch 2609256A22 Schleifpad
Bosch 2609256A22 Schleifpad
Bosch 2609256A22 Schleifpad
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571910
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 A22
EAN/GTIN:
     3165140614382
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt 125mm bosch
Hochwertige Universalschleifblätter zur Bearbeitung von großen, auch gewölbten Oberflächen. Feiner und riefenfreier Schliff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifpad
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Größe der Schleifplatte (BxT)
125 x 125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.