Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256A28 Schleifpad


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bosch 2609256A28 Schleifpad
Bosch 2609256A28 Schleifpad
Bosch 2609256A28 Schleifpad
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571916
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 A28
EAN/GTIN:
     3165140614443
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe bosch
Hochwertige Universalschleifblätter zur Bearbeitung von großen, auch gewölbten Oberflächen. Feiner und riefenfreier Schliff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schleifpad
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
60 / 120 / 240
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Größe der Schleifplatte (BxT)
125 x 125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Rot
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,30* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.