Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Sparlampen mit Vorschaltgerät
>
Artikel
Konstsmide 7334-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18582044
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7334-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1941 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Energiesparlampe mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
,
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
energiesparlampe mit schraubsockel e27
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte e27
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7326-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Edelstahl
Konstsmide
7326-000
ab € 36,81*
Ähnlich
Konstsmide 7333-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Aluminium, Weiß
Konstsmide
7333-000
ab € 37,74*
Ähnlich
2er Set Außenleuchte Downlight TORINO galvanisiert, 28x13,5 cm, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7326-320-2
ab € 56,13*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte Downlight TORINO Edelstahl, 28x13,5 cm, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7326-000-2
ab € 89,92*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte Downlight TORINO schwarz, 28 x 13,5 cm, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7326-750-2
ab € 56,65*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO in Edelstahl, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7325-000-2
ab € 54,71*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchten Downlight TORINO Stahl galvanisiert, Hausbeleuchtung
Konstsmide
7325-320-2
ab € 44,11*
Ähnlich
2er Set dimmbare Außenwandleuchte TORINO Aluminium / Acrylglas opal, Ø 26cm
Konstsmide
7333-000-2
ab € 92,54*
Ähnlich
2er Set dimmbare Außenwandleuchte TORINO oval, Aluminium / Acrylglas opal
Konstsmide
7334-000-2
ab € 95,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen