Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DVI-D Dual Link connection cable, M - M, Ivory 10.0m DVI-Kabel 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DVI-D Dual Link connection cable, M - M, Ivory 10.0m DVI-Kabel 10 m
ACT DVI-D Dual Link connection cable, M - M, Ivory 10.0m DVI-Kabel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1859259
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3634
EAN/GTIN:
     8716065112764
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.