Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DVI-D Male - DVI-D Male, Single Link SLAC cable 10.0m DVI-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DVI-D Male - DVI-D Male, Single Link SLAC cable 10.0m DVI-Kabel 10 m Schwarz
ACT DVI-D Male - DVI-D Male, Single Link SLAC cable 10.0m DVI-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1859347
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3625
EAN/GTIN:
     8716065112719
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1 10m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 10m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.