Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256307 Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609256307 Schneidedisk
Bosch 2609256307 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2609256307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Multi
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Dicke
1 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,34*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,38*
1 Tag
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,84*
7 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,19*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,83*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 603 3A2 700
ab € 74,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.