Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86209 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86209 Steckdose Weiß
DeLOCK 86209 Steckdose Weiß
DeLOCK 86209 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18648986
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86209
EAN/GTIN:
     4043619862092
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Kurzbeschreibung Dieses Leergehäuse von Delock können Sie als Verteilerdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von acht Keystone Modulen geeignet. Technische Daten - Acht Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm - Kabelführung 180° - Integriertes Beschriftungsfeld - Farbe: Weiß - Maße (LxBxH): ca. 94,0 x 218,0 x 30,5 mm Packungsinhalt - Keystone Leergehäuse - 2 Klebepads, 45 x 40 mm - 2 Schrauben
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
29.5 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85366990
Merkmale
Anzahl Fassungen
4
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86208
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.