| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-18666816 Herst.-Nr.: AK-320108-030-S EAN/GTIN: 4016032298298 |
| |
|
| | |
| Full HD, Dual-Link
Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | VK Zolltarifcode | 85444290 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 140 mm | | Verpackungstiefe | 170 mm | | Verpackungshöhe | 35 mm | | Paketgewicht | 330 g | | Verpackungsvolumen | 1309 cm³ | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |