Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80mm, Französischer Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80mm, Französischer Typ
Digitus Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80mm, Französischer Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19308355
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93802
EAN/GTIN:
     4016032259350
Suchbegriffe:
Modularbuchse Halterung
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrechte Steckrichtung (deutsches und britisches Layout) oder 90° waagerechte Steckrichtung (französisches Layout).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.