Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Z150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 3 W
Logitech Z150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 3 W
Logitech Z150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 3 W
Logitech Z150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 3 W
Logitech Z150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 3 W
Logitech Z150 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 3 W
Artikel-Nr.:
     832-132978
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000814
EAN/GTIN:
     5099206048782
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Audio
RMS-Leistung
3 W
Musik Energie
6 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.5 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
151.5 mm
Gewicht
583 g
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-in
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
50.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
187 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
750 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Plug
Ja
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,65*
€ 26,25*
2 Tage
658
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,69*
€ 26,33*
2 Tage
299
pro Stück
€ 7,50*
ab € 20,99*
€ 26,74*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,09*
€ 26,84*
3 Tage
100
pro Stück
€ 8,00*
ab € 21,28*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,91*
Zubehör
C2G
80117
ab € 3,77*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.