Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS 7-Port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS 7-Port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Silber
EXSYS 7-Port USB 2.0 Hub 480 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1939955
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
exsys usb hubs
Mit der EX-1171 erweitern Sie einen USB 2.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf sieben weitere USB 2.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu sieben externen USB Peripheriegeräte an einen USB 2.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und robust.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
USB 2.0
Mac-Kompatibilität
Ja
Abmessungen (BxTxH)
150 x 70 x 30 mm
Chipsatz
NEC uPD720113
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista Linux Mac OS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.