Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI - HDMI, 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HDMI - HDMI, 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink HDMI - HDMI, 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19410101
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p und 2160p sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. Der Stecker ist um 180° Drehbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Maximale Auflösung
4120 x 2160 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.