Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-C3500 Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 720 x 360 DPI Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-C3500 Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 720 x 360 DPI Verkabelt
Epson TM-C3500 Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 720 x 360 DPI Verkabelt
Epson TM-C3500 Etikettendrucker Tintenstrahl Farbe 720 x 360 DPI Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19530457
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CD54012
EAN/GTIN:
     8715946534237
Suchbegriffe:
Digitalbürette Software
Dispenser Software
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 60 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
15000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Display
LCD
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
30 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
12000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, USB 2.0
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
720 x 360 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
103 mm/sek
Maximum Druckweite
112 mm
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.324,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,49*
€ 1.710,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,53*
€ 1.703,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,50*
€ 1.624,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,75*
€ 1.593,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,26*
€ 1.575,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.