Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso WineSafe 12 Freistehend 12 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso WineSafe 12 Freistehend 12 Flasche(n)
Caso WineSafe 12 Freistehend 12 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19532409
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     624
EAN/GTIN:
     4038437006247
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
  • Hochwertiger Weintempiererer mit Kompressortechnik. - Sensor Touch-Bedienung, elegante Bedienung ohne die Tür zu öffnen (WineSafe 12 & 18 EB manuelle Bedienung). - Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt. - Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige. - Temperatur pro Zone. - Lagerung von bis zu 12 / 18 / 38 / 66 F laschen (bis zu 310mm Höhe). - Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter, für optimalen Aromaschutz. - 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas (WineMaster Touch 38-2D). - Hervorragende thermische Isolierung für sparsamsten Verbrauch. - Temperatur elektronisch einstellbar von 5° – 22°C. - Blaue LED Temperaturanzeige der Kühlzonen. - Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung. - Zeitloses Design mit eleganter Edelstahlfront und ergonomischem Griff. - Direkte Kühlung (WineMaster 38 Touch-2D in der oberen Zone). - Kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden. - Sehr leise.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
12 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 22 °C
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
22300 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Sensor, Berührung
Display-Typ
LED
Einstellbare Regale
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
130 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Innenfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Zertifizierung
GS, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,51*
€ 536,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,02*
€ 511,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,58*
€ 454,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.