Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso WineSafe 18 EB Integriert 18 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso WineSafe 18 EB Integriert 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Integriert 18 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19532443
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     0628
EAN/GTIN:
     4038437006285
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
  • eine Temperaturzone - Einbaugerät – perfekt für jede Einbauküche - Hochwertiger Weintemperierer mit Kompressortechnik - Sensor Touch-Bedienung - Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt - Aktive Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur - Lagerung für 18 Flaschen - Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter, für optimalen Aromaschutz - Hervorragende thermische Isolierung für sparsamsten Verbrauch - Temperatur elektronisch einstellbar von 5 ° – 22 °C - Blaue LED Temperaturanzeige der Kühlzonen - Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung - Zeitloses Design mit elegantem Edelstahlrahmen und - Doppel-Glaseinsatz, ergonomischer Griff - Kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden - Leise
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
18 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 22 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
525 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
25500 g
Einbauraum Breite
557 mm
Einbauraum Tiefe
525 mm
Einbauraum Höhe
443 mm
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Steuerung
Berührung
Lampentyp
LED
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
127 kWh
Anschlusswert
80 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Anzahl der Regale
3 Regale
Regalmaterial
Holz
Zertifizierung
GS, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,07*
€ 705,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,02*
€ 697,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,63*
€ 668,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,50*
€ 644,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,26*
€ 588,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.