Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall PI030 HDMI-Kabel 0,10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PureInstall PI030 HDMI-Kabel 0,10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PureInstall PI030 HDMI-Kabel 0,10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19561623
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der High Speed HDMI-Stecker auf HDMI-Buchse Portsaver Adapter der PureInstall Serie eignet sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Der Adapter ermöglicht eine geräteschonende Verbindung zwischen einem HDMI Kabel und einem HDMI-fähigen Gerät. Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt. - High Speed HDMI zu HDMI für Video Auflösungen bis 1080p - Optimale Signalqualität - Verbindung durch hochwertige Leiterplatten - Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen - Passgenaue Fertigung und vergoldete Premium Kontakte - Geringe Baugröße - Innovatives Secure Lock System™ für HDMI-Verbindungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 2160p, 480i, 480p, 720i, 720p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.