Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SK 21-300 LC 3.0m SCART-Kabel 3 m SCART (21-pin)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SK 21-300 LC 3.0m SCART-Kabel 3 m SCART (21-pin)
Goobay SK 21-300 LC 3.0m SCART-Kabel 3 m SCART (21-pin)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1967559
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11870
EAN/GTIN:
     4040849118708
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel 3m
scart kabel
Scartkabel 3,0 m; 21-polig belegt Scartstecker > Scartstecker; lose Ware - gesamt geschirmtes Kabel, ø 7 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11762
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.