Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SK 21-060 LC 0.6m SCART-Kabel 0,6 m SCART (21-pin)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SK 21-060 LC 0.6m SCART-Kabel 0,6 m SCART (21-pin)
Goobay SK 21-060 LC 0.6m SCART-Kabel 0,6 m SCART (21-pin)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1967703
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11762
EAN/GTIN:
     4040849117626
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel 0,6m
scart kabel
Scartkabel 0,6 m; 21-polig belegt Scartstecker > Scartstecker; lose Ware - gesamt geschirmtes Kabel, ø 7 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11870
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.