Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClickTronic 70703 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClickTronic 70703 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
ClickTronic 70703 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19680567
Hersteller:
     Clicktronic
Herst.-Nr.:
     70703
EAN/GTIN:
     4040849707032
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Genießen Sie digitale 3D- und HD-Videos sowie Mehrkanal-Audio klar, hochauflösend und umwerfend brillant. Was dieses dünne Kabel unterwegs mit Signalen anstellt? Absolut gar nichts. Und das obwohl es sich in eine unglaublich schlanke und kompakte Hülle zwängt. Dank reiner Materialien, präziser Verarbeitung und moderner Technik sind Sie mit dem Ultraslim Kabel sicher, dass Ihr Erlebnis so ankommt, wie es gedacht war - selbst wenn Sie es hinter dem Fernseher dabei kaum sehen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Bandbreite
340 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
AWG Kabelgröße
36
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Plug
Ja
Zertifizierung
ATC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.