Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50490 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 50490 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 50490 VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1968626
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50490
EAN/GTIN:
     4040849504907
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Netzentstörfilter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, netzentstörfilter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68141
ab € 51,33*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,28*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,78*
Zubehör
Goobay
93613
ab € 3,50*
Zubehör
Goobay
93969
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.