Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SVGA Audio Cable - 3m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SVGA Audio Cable - 3m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay SVGA Audio Cable - 3m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4600687
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93969
EAN/GTIN:
     4040849939693
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
VGA Cinch Kabel
VGA Verlängerungskabel
Breites Produktspektrum Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung. Das passende Produkt einfach im Anfrageformular auswählen und die gewünschte Menge angeben. Standard oder individuell? – Sie entscheiden Sie haben spezielle Anforderungen an Ihr Beipack- oder OEM-Produkt? Wentronic fertigt nach Ihren Vorgaben Ihr Wunschprodukt. Sie senden uns mit Ihrer Anfrage die Spezifikationen und wir suchen für Sie in Asien den Lieferanten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
Audio 3.5 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: vga cinch kabel 3 mtr, vga cinch kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50136
ab € 4,89*
Zubehör
Goobay
50490
ab € 7,77*
Zubehör
Goobay
50991
ab € 4,33*
Zubehör
Goobay
68141
ab € 48,15*
Zubehör
Goobay
93007
ab € 9,17*
Zubehör
Goobay
93370
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.