Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-GS950/8 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-GS950/8 Managed
Allied Telesis AT-GS950/8 Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1981335
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS950/8-30
EAN/GTIN:
     767035181325
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 8 port
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
UL 1950 FCC/EN55022 Class B VCCI Class B C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
4 MB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1610 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.125 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
280 x 179 x 43 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Paketübertragungsgeschwindigkeit
1488000 pps
Energiebedarf
100-240V AC, 50/60Hz
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Sicherheit Eigenschaften
802.1X
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.