Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-Bell1-Button-F1 RFID-Lesegerät MxBus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-Bell1-Button-F1 RFID-Lesegerät MxBus Grau
Mobotix MX-Bell1-Button-F1 RFID-Lesegerät MxBus Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19827743
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-BELL1-BUTTON-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelknopf
Klingeltaster
RFID-Lesegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Schnittstelle
MxBus
Produktfarbe
Grau
Warentarifnummer (HS)
84719000
Zertifizierung
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 800,52*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 797,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.