Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-GMA/GMA-10 VGA-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-GMA/GMA-10 VGA-Kabel 3 m Schwarz
Kramer Electronics C-GMA/GMA-10 VGA-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19924643
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-GMA/GMA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.88 mm
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
75Ω
Merkmale
Kabellänge
3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.