Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
NETGEAR JGS524 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-2022133
Hersteller:
Netgear
Herst.-Nr.:
JGS524-200EUS
EAN/GTIN:
606449064261
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SFP Switch
Umgehende Verbindung bei zuverlässiger Leistung
Die NETGEAR ProSAFE® Gigabit Unmanaged Switch Serie gestattet Unternehmen, ihre Netzwerke kostengünstig auf Gigabit-Geschwindigkeit und höhere Port-Zahlen auszubauen. Diese unmanaged Gigabit-Switches werden werden in einer breiten Modellpalette angeboten, einschließlich Desktop- und Rackmount-Formfaktoren und mit Konfigurationen mit 5 bis 24 Ports. Der Switch GS108P unterstützt PoE für kostengünstige PoE-Lösungen. Die Switches sind energiesparend, langlebig und unterliegen rigorosen Tests zur Gewährleistung der von Unternehmen geforderten Zuverlässigkeit. Priorisierung des 802.1p-Datenverkehrs und Jumbo-Frame-Support gestatten die nahtlose Integration in komplexere Netzwerke.
NETGEAR Garantie
Für dieses Produkt gilt eine NETGEAR ProSAFE® Lifetime Garantie auf die Hardware.
Lifetime Next Business Day Hardware-Austausch. Klicken Sie hier für Umfang, Verfügbarkeit und Bedingungen.
ProSUPPORT 24x7 Advanced Technical Support per Telefon für 90 Tage (Ferndiagnose durch unsere technischen Experten für die rasche Lösung technischer Probleme). ProSUPPORT Abdeckung kann durch den Kauf von einem, drei oder fünf Jahres-Verträgen verlängert werden.
ProSUPPORT Lifetime 24x7 Advanced Technical Support via Chat. (Ferndiagnose durch unsere technischen Experten für die rasche Lösung technischer Probleme).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CE, FCC 15 A, VCCI A, EN 55022 (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024, C-Tick
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Geräuschpegel
40 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
87600 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
2 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Latenz
20 μs
Abmessungen (BxTxH)
330 x 207 x 43 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energiebedarf
100~240V; 50-60Hz;
Konnektivität LEDs
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
SoHo-Switch
,
netgear 24 port poe switch
,
soho switch
,
soho-switch netgear
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 98,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 10m Cat6 Patch Cable Netzwerkkabel Schwarz U/UTP (UTP)
C2G
83412
ab € 16,74*
Zubehör
C2G 83370 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83370
ab € 11,04*
Zubehör
C2G 83388 Netzwerkkabel Blau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G
83388
ab € 7,70*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.25m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m black
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m blue
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m green
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m orange
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m red
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m yellow
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m black
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m blue
k.A.
ab € 7,28*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m orange
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m red
k.A.
ab € 7,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen