Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DSU-21 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DSU-21 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Gembird DSU-21 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20440278
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DSU-21
EAN/GTIN:
     8716309062800
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
USB-Version
2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.