Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximum XO-S1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximum XO-S1 Grau
Maximum XO-S1 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20495627
Hersteller:
     Maximum
Herst.-Nr.:
     18080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Filter
LTE Sperrfilter
lte sperrfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.