Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerber Gator II Axtwerkzeug 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerber Gator II Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Gerber Gator II Axtwerkzeug 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20713703
Hersteller:
     GERBER Gear
Herst.-Nr.:
     22-41420
EAN/GTIN:
     0013658414204
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
fahrtenbeil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
396 mm
Klingenlänge
68 mm
Gewicht
737 g
Merkmale
Produkttyp
Achsen-Satz
Axt-Typen enthalten
Überlebens-Axt
Materiallgriff
Nylon
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Gummierter Griff
Ja
Aufhängerloch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.