| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-20843618 Herst.-Nr.: 7202 EAN/GTIN: 4250493172029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Hybridsensor 7202 enthält einen kombinierten Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor. Beide Werte werden zeitgleich gemessen und ausgewertet. Der Hybridsensor wird einfach mit einem freien RJ45-Anschluss des Gerätes verbunden und automatisch erkannt. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich. Anstelle eines fest angeschlossenen Kabels ist eine RJ45-Buchse integriert. Dadurch lässt sich der Hybridsensor mit einem geschirmten RJ45-Kabel von bis zu 40 m Länge anschließen. Oftmals können hierfür bereits verlegte Kabel verwendet werden. Weitere Informationen: Technische Details | Zweck | Indoor | ![](/p.gif) | Typ | Freistehend | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Standard-Schnittstellen | Ethernet | ![](/p.gif) | Kabellänge | 40 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |