Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 2 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 2 Blau
Novus B 2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20860335
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Nützliches Heftgerät für Haushalt und Heimbüro.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klammern enthalten
Ja
Anzahl der erhaltenen Klammern
200 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Blau
Heftklammer Typ
24/6 DIN SUPER
Material
Metall, Kunststoff
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
65 mm
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Kapazität
150 Heftklammern
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.