Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2118 GKN-34 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2118 GKN-34 Weiß
Busch-Jaeger 2118 GKN-34 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21203681
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-1878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Abdeckung ISDN Dose
ISDN Abdeckung
Installationsmaterial Zwischenringe
Sonstiges

Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Kinderschutz-Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

Schutzart Gerät: IP 44

Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IP 44
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-2280
ab € 10,60*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-1993
ab € 11,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3786
ab € 11,98*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1710-0-3787
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.