Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-0-2945 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-0-2945 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Busch-Jaeger 1751-0-2945 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Busch-Jaeger 1751-0-2945 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21204096
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1751-0-2945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Kontrollschalter
Schalterabdeckung
Abdeckungen für Schalter/Taster

Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Oberfläche Kunststoff lackiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Kompatibilität
1012-0-0954 1012-0-1069 1012-0-1093 1012-0-1127 1022-0-0474 1413-0-0475 1413-0-0483 1413-0-0517 1413-0-0533
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1751-0-2928
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.