| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-21313319 Herst.-Nr.: 39378 EAN/GTIN: 4002888393782 |
| |
|
| | |
| Premium KVM Extender überträgt VGA, USB sowie Maus- und Tastatursignale bis zu 300m weit, integrierte KVM Switches ermöglichen lokale Konsolen bzw. lokale Arbeitsplatzrechner Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Externes Netzteil | Ja | Leistungen | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Tastatur Porttyp | PS/2 | | Maus-Porttyp | PS/2 | | Video Porttyp | VGA | | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176200 | Bildschirm | On-Screen-Display (OSD) | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |