Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI auf VGA Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Lindy DVI auf VGA Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21313920
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38189
EAN/GTIN:
     4002888381895
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser DVI auf VGA Konverter wandelt Signale einer DVI-D-Quelle in ein VGA-Signal und unterstützt Auflösungen bis 1080p und 1920x1200 für VGA-Monitore. Er erlaubt den Anschluss von Geräten mit DVI-Anschluss, z.B. PCs, Notebooks und Ultrabooks an einen älteren VGA-Monitor oder -Projektor.
 
Der Konverter kann verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern.  Er eignet sich durch sein kompaktes Design und die einfache Plug & Play-Installation ideal für Reisen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
77 g
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Biegeradius (min.)
55 mm
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
CH7101
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
40 x 52.25 x 16.5 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
44 x 45 x 15 mm
Gewicht
62 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.