Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw
Digitus DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21550108
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-320101-030-S
EAN/GTIN:
     4016032335160
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi-kabel 24+1 3m
Dieses digitale, Full HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.