Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments CD4094BE Integrierter Schaltkreis Shift register


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments CD4094BE Integrierter Schaltkreis Shift register
Texas Instruments CD4094BE Integrierter Schaltkreis Shift register
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21670403
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4094BE
EAN/GTIN:
     5053606245240
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.34 mm
Tiefe
7.62 mm
Breite (mit Pins)
21.34 mm
Höhe (mit Pins)
8.38 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungsbreite
13.97 mm
Verpackungshöhe
11.23 mm
Merkmale
Typ
Shift register
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Anzahl Pins
16
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
HCF4094YM013TR
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.