Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Walimex pro Aptaris for Blackmagic Pocket Kamerahalterung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21690783
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19882
EAN/GTIN:
     4250234598828
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Aptaris – macht Kameras zubehörtauglich. Das „Made in Germany“ Cage-System Aptaris macht Ihre Kamera zubehörtauglich und ermöglicht somit professionelle Ergebnisse beim Filmen und Fotografieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,30*
€ 387,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,88*
€ 386,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.