Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic TNEO-110 Black 25,4 cm (10") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic TNEO-110 Black 25,4 cm (10") Messengerhülle Schwarz
Case Logic TNEO-110 Black 25,4 cm (10") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21719167
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201749
EAN/GTIN:
     858542291734
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Diese elegante Attaché-Tasche bietet ein geschütztes Hauptfach für Ihren Tablet-PC sowie eine vordere Reißverschlusstasche für unentbehrliches Zubehör. Netzteil, USB-Kabel, Kopfhörer oder Handy lassen sich sicher in der Außentasche verstauen, während innen ein spezielles Polster den Bildschirm schützt. Mit ihrem schlanken Design lässt sie sich bequem an den gepolsterten Griffen oder in einer anderen Tasche transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Neopren, Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend)
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.6 mm
Tiefe
294 mm
Höhe
206 mm
Innenmaße (B x T x H)
17.8 x 185 x 274 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.