Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Fractal Design CORE 2300 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22001654
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-CORE-2300-BL
EAN/GTIN:
     7350041081944
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
547 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
6400 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
162 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
5200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1200 RPM
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL
ab € 34,88*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-1100-BL
ab € 33,61*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-2500-BL
ab € 46,86*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-500-BK
ab € 63,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.