Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Core 500 Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Fractal Design Core 500 Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27285365
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-CORE-500-BK
EAN/GTIN:
     817301012645
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
452 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
5300 g
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
310 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
367 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
4400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
1000 RPM
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Volumen (l)
19.5 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL
ab € 32,24*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-1100-BL
ab € 32,39*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-2300-BL
ab € 37,70*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-2500-BL
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.