Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 7494 Grillzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 7494 Grillzubehör
Weber 7494 Grillzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22128489
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgrillspieß
Grill-Spieß
Grillspieß
grillspieß weber
Gönne dir zu Hause eine Auszeit und freu dich auf unglaublich köstliches Fleisch vom Grill. Spieße den Schweinebraten, das Hähnchen oder die Lammkeule auf die Spießgabeln des Drehspießes und lass ihn bei geschlossenem Deckel seine Runden drehen. Währenddessen kannst du mit Familie und Freunden entspannen. Später kannst du dann das saftige, zarte, gleichmäßig gegarte Fleisch servieren. Verfeinere dein Grillgut mit dem Aroma, der Knusprigkeit und der Saftigkeit, die du nur beim Grillen mit einem Drehspieß erzielen kannst. Das Drehspieß-Set enthält einen porzellanemaillierten Ring, einen Spieß und die Spießgabeln, einen Elektromotor und alle erforderlichen Befestigungsteile. Während der Ring ausreichend Platz schafft, damit sich der Drehspieß mithilfe des Elektromotors im Grill optimal drehen kann, sorgen die beiden Gabeln auf dem Spieß dafür, dass kleines ebenso wie großes Grillgut sicher auf dem Spieß bleibt. Der porzellanemaillierte Ring vergrößert zudem die Höhe über der Grillfläche. Dadurch kannst du größeres Grillgut zubereiten, ohne dass dich die Höhe des Grilldeckels einschränkt. Mit dem Drehspieß samt eingebautem Rotationsmechanismus kannst du dir sicher sein, immer saftige, gleichmäßig gegarte Ergebnisse zu erzielen. Der Drehspieß passt auf alle Holzkohlegrills von Weber mit einem Durchmesser von 57 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Weitere Suchbegriffe: drehgrillspieß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,09*
€ 217,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.