Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor Extension Module IP-Add-On-Modul 8 Tasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor Extension Module IP-Add-On-Modul 8 Tasten Schwarz
Monacor Extension Module IP-Add-On-Modul 8 Tasten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22196671
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     17.3820
EAN/GTIN:
     4007754231700
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das System ARM-880... von MONACOR ist eine extrem flexible Beschallungslösung für Multiroom-Anwendungen. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Hotels, in der Gastronomie, in Konferenzsälen, Schulen, Sport- und Fitness-Centern. Es können 8 verschiedene Audioquellen wie z. B. CD-Player, Sat-Receiver, Radioprogramme auf 8 Ausgangszonen verteilt werden. Dabei ist eine beliebige Zuordnung möglich.
Das Kernstück des Systems bildet der Audio-Matrix-Router ARM-880. Für den Betrieb ist für jeweils einen verwendeten Ausgang ein Verstärker nötig. Dies kann eine einzelne Endstufe oder eine aktive Lautsprecherbox sein. Passende Wandmodule ARM-880WP1, ARM-880WP2 und ARM-880WP3 zur Fernsteuerung des ARM-880 und mit zusätzlichen lokalen Eingängen für die Zone sind optional erhältlich.
Mittels einer Master-Slave-Verbindung besteht die Möglichkeit, die Anlage auf bis zu 32 Ausgangszonen zu erweitern. Anschlüsse für verschiedene Alarmsignale und ein lokales Mikrofon stehen zur Verfügung.
Durchsagen können über 2 optionale Kommandomikrofone ARM-880RC mit Zonenauswahl getätigt werden.

8-Zonen-Erweiterungsmodul für das ELA-Kommandomikrofon ARM-880RC
- 8 Zonen, individuell ansteuerbar
- Zonenbeschriftung austauschbar
- LED-Anzeige für gewählte Zone
- Adressierung über DIP-Schalter
- Anschluss an ARM-880RC oder weiteren ARM-880RCE über Flachbandkabel
- Stromversorgung über ARM-880RC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMG Stage Line
17.3810
ab € 273,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.