Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22200391
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102M33NLV
EAN/GTIN:
     632983028735
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
  • Geringste Druckkosten seiner Klasse
    - Bis zu 25 Seiten pro Minute
    - 250-Blatt-Kassette und Einzelblattzufuhr
    - Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke
    - Eingebaute Netzwerkschnittstelle
    - Niedriger Geräuschpegel durch Modus „Leiser Druck“
    - Klimaneutraler KYOCERA Toner

    Der FS-1061DN ist der ideale Netzwerkdrucker für kleine Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen in mittleren Unternehmen. Die innovative ECOSYS Technologie sorgt für geringe Verbrauchskosten, und die langlebige Trommeleinheit garantiert zuverlässiges Drucken bis zu 100.000 Seiten. Eine beispiellose Leistung in dieser Klasse. Mit seinen kompakten Abmessungen passt der FS-1061DN an jeden Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Mobile Drucktechnologien
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
1 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Maximale Papierkapazität
250 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Ersatzpatronen
TK-1125
Leistungen
Speicherkapazität
32 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM
Prozessortaktfrequenz
390 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
51.2 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
49.6 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
TUV-GS, CE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
358 mm
Tiefe
262 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
6700 g
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
70 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 220 g/m²
Duplexmediengewicht
50 - 120 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
346 W
Stromverbrauch (Standby)
6 W
Stromverbrauch (PowerSave)
3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1800 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
25 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
16 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.5 s
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,75*
€ 226,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02M70NL0
ab € 45,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.