Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor RBT-95SR Marinelautsprecher 1-Weg 1 Stück(e) 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor RBT-95SR Marinelautsprecher 1-Weg 1 Stück(e) 70 W
Monacor RBT-95SR Marinelautsprecher 1-Weg 1 Stück(e) 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-22322133
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     10.3790
EAN/GTIN:
     4007754228960
Suchbegriffe:
Hochtöner
hochtöner
Weitere Informationen:
Technische Details
Lautsprechertyp
1-Weg
Bemessungsleistung
40 W
Spitzenstrom
70 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
3500 - 5000 Hz
Empfindlichkeit
98 dB
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
95 x 68 mm
Montagebohrung Breite
82 mm
Montagebohrung Höhe
47 mm
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.